ペットボトル 接続のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
145件の「ペットボトル 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル コネクタ」、「ペットボトルアダプター」、「ペットボトルジョイント」などの商品も取り扱っております。
ポップロケット噴射口 ケニスランキング1位
1個
479税込527
当日出荷

コネクターストップ セフティー3ランキング2位
ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂
1個
218税込240
当日出荷

ペットボトルジョイント ケニスランキング3位
スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
1個
379税込417
翌日出荷

ネジ口金 20 カクダイランキング4位
1個
369税込406
当日出荷

PTFE ホースアダプター 10Φ フロンケミカルランキング5位
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用質量(g)30適合外径(Φmm)10
1個
7,798税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389税込428
当日出荷

1個
280税込308
3日以内出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PPトラスコ品番811-4982セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース質量(g)65アズワン品番65-2067-19
1本
6,398税込7,038
当日出荷

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用トラスコ品番734-5631質量(g)30適合外径(Φmm)6アズワン品番61-3529-10タケノコ外径(Φmm)6
1個
6,998税込7,698
21日以内出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
1個
149税込164
当日出荷

ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm)33Φ×49
1セット(3個)
1,698税込1,868
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498税込4,948
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998税込7,698
当日出荷

セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
1セット
3,500税込3,850
当日出荷

適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
超飛距離の本格ペットボトルロケット遊んで学べるサイエンス実験キット。水と空気圧で飛ぶ迫力満点のペットボトルロケットキットです。組み立ても簡単で、科学の力を身近に感じながら遊べます。翼の取り付けや水の量で飛距離が変化し、工夫する面白さも体験できます。付属の解説書で原理も学べるので、子どもから大人まで一緒に楽しめる教材です。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベントなど幅広い場面で活躍します。材質:装飾シール:紙、クッション:EVA、クッションジョイント:PP、翼ジョイント:PP、発射口:ABS、ボトルキャップ:PP、翼:PP。サイズ:装飾シール:約256×182mm、クッション:約Φ65×70mm、クッションジョイント:Φ67.5×35mm、翼ジョイント:約55×9mm、発射口:Φ35×87mm、ボトルキャップ:Φ33×40mm、翼:約105×40mm。セット内容:超飛距離ペットボトルロケットキット(装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4)×10
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン全長(mm)110品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-1801TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
509税込560
当日出荷

トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品取付ねじG3/4材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
1個
479税込527
当日出荷